Beli air pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Air Pump Diaphragm Type
    Mulai

    Rp2.099.900

    AS ONE Air Pump Diaphragm Type
    Deskripsi:
    Since it uses electromagnetic vibration, it consumes little power and has high performance. It is maintenance-free and can be used for a long time.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 105×75×73
    • Voltage (V): 100 (AC)
    • Usage: Medical equipment, nursing care equipment, ozone generator, analyzer, etc.
  2. AS ONE Pompa Udara Tanpa Oli
    Mulai

    Rp16.999.900

    AS ONE Pompa Udara Tanpa Oli
    atribut:
    • Gas Contact Unit Material: Aluminium Alloy
    • Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100
    • Size (mm): 230x247x269
    • Achieving Pressure (kPa): 17.3
    • Connection Port Size (mm): 8
    • Displacement at 50/60Hz (L/minute): 28/34
    • High Pressure (MPa): 0.55
    • Package Size (mm): 340x310x130
  3. Wipro Water Pressure Test Pump (Alat Test Kebocoran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Water Pressure Test Pump (Alat Test Kebocoran)
    atribut:
    • For use: Pipa ; Boiler ; Tangki ; Fire Sprinkler System ; Bejana Tekan (Pressure Vessels)
    • Dimensions of Water Box (mm): 300x180x100
  4. Cosmos Pompa Air
    Mulai

    Rp439.900

    Cosmos Pompa Air
    Deskripsi:
    Cosmos CWP-128F - Pompa Air 280 Watt sangat cocok digunakan untuk rumah dengan daya listrik kecil / low watt minimal 280 watt. Cosmos Pompa Air 280 Watt - CWP128F merupakan pompa air yang sangat pas digunakan di kontrakan, rumah petak atau rumah dengan watt kecil.Daya Hisap : 9 Meter
  5. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  6. Wilo Pompa Air Laut
    Mulai

    Rp5.699.900

    Wilo Pompa Air Laut
    atribut:
    • Voltage (V): 1-230
    • Frequency (Hz): 50
    •  Total Head (m): 10 (max)
  7. YASUNAGA Aerator Pump
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Aerator Pump
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  8. Milton Roy Electronic Metering Pumps P Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Milton Roy Electronic Metering Pumps P Series
    atribut:
    • Average Input Power at Maximum Speed (W): 22
    • Dimensions (mm): 238x104x254
  9. KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak Sawah
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak Sawah
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  10. DAB Italy Single Impeller Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp3.099.900

    DAB Italy Single Impeller Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
  11. Grundfos Pompa Air Transfer
    Mulai

    Rp3.599.900

    Grundfos Pompa Air Transfer
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air NS memiliki head max 22-31.5m dan max pressure 6 Bar handal dan berkualitas sangat cocok digunakan pada rumah tangga kebun , proyek dan kebutuhan industri
    atribut:
    • Electrical Start Power (W): 750
    • Maximum Suction Power (m): 6
    • Pressure Inlet (inch): 1
    • Pressure Outlet (inch): 1
  12. Milton Roy Dosing Pump PD Series
    Mulai

    Rp7.399.900

    Milton Roy Dosing Pump PD Series
    Deskripsi:
    Dosing Pump LMI Milton Roy PD013-708NI adalah pompa dosing kimia yang digunakan untuk kapasitas 0,95 liter per jam pada tekanan kerja hingga 17,3 bar. Pompa Dosing Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini adalah model dan teknologi baru terbaru yang dirancang untuk injeksi kimia lebih ekonomis yang memiliki panjang stroke dapat diatur secara manual. Pompa Injeksi Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini dirancang secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap kondisi kelembaban dan korosif dan memiliki konstruksi dan daya tahan kualitas tinggi.
  13. GETRA Gastronom/Bakery Trolley
    Mulai

    Rp2.099.900

    GETRA Gastronom/Bakery Trolley
    Deskripsi:
    Trolley untuk menaruh GN Pan, Bakery / Rice Pandan basket dishwasher
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size of GN Pan: 1/2 and 1/1
    • Bakery Pan Size (cm): 40x60
  14. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
Daftar Harga air pump Terbaru March 2026
AS ONE Air Pump Diaphragm TypeRp2.099.900
EHEIM Submersible PumpRp609.900
AS ONE Pompa Udara Tanpa OliRp16.999.900
Wipro Water Pressure Test Pump (Alat Test Kebocoran)Rp1.199.900
Cosmos Pompa AirRp439.900
NITTO KOHKI DC Drive Diaphragm Type Vacuum Pump / Compressor Sharing TypeRp549.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Marukan (Nisso) Aquarium Air Pump SilentRp589.900
Wilo Pompa Air LautRp5.699.900
RESUN Electromagnetic Air PumpsRp509.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)